Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Distanzhülse, Ø 3.2mm x 4.8mm, Länge 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-606787
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     606787
EAN/GTIN:
     5056111926291
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Nennlänge = 25mm
Material = Messing
Form = Rund
Innendurchmesser = 3.2mm
Außendurchmesser = 4.8mm
Finish = Vernickelt

Einfache Distanzstücke – PVC, Nylon ; vernickeltes Messing. Sechseckige Distanzstücke aus Kunststoff, runde Distanzstücke aus Nylon und Messing, alle mit einfachen Bohrungen, die in Verbindung mit selbstschneidenden Schrauben, Maschinenschrauben oder Bolzen usw. verwendet werden können. Der Typ aus grauem PVC besitzt eine Durchgangsbohrung für eine selbstschneidende Schraube Nr. 6.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
25mm
Material:
Messing
Form:
Rund
Innendurchmesser:
3.2mm
Außendurchmesser:
4.8mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 606787, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, RS PRO, RS606787, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5026*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7378*
€ 0,87798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7078*
€ 0,84228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6678*
€ 0,79468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5926*
€ 0,70519
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5026*
€ 0,59809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.