Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal SM-43 5-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.25W, Gullwing, L. 4.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6025471
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SM-43X 10k Ohm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 5
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = SM-43
Anschlussart = Gullwing
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,5 mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Modelle mit Einstellung von oben erhältlich mit J-Haken- (SM-43W-Serie) oder Gull-Flügel-Anschlüssen (SM-43X-Serie), Modelle mit seitlicher Einstellung erhältlich mit J-Haken- (SM-43A-Serie) oder Gullwing-Anschlüssen (SM-43B-Serie). Cermet-Trimmer Serie SM-43 (5-Dreh-Modell). 3//16 Zoll (4,8 mm) Multi-Turn-Trimmer (5-Drehung) Eine präzise Einstellung ist möglich Geeignet für Reflow-Lötprozesse Abgedichtetes (waschbares) Design Bleifreie und kadmiumfreie Bauweise
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
5
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
SM-43
Anschlussart:
Gullwing
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,5 mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, smd potentiometer, 6025471, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, SM43X10kOhm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.