Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components SM-42 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 20kΩ, ±10%, 0.25W, Gullwing, L. 4.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6025005
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SM-42X 20k Ohm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 20kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = SM-42
Anschlussart = Gullwing
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,5 mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Cermet-Trimmer Serie SM-42 (11-Dreh-Modell). 4,8-mm-Multi-Turn-Trimmer (11-gängig) Eine präzise Einstellung ist möglich Geeignet für Reflow-Lötprozesse Abgedichtetes (waschbares) Design Bleifreie und kadmiumfreie Bauweise
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
20kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
SM-42
Anschlussart:
Gullwing
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,5 mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, smd potentiometer, 6025005, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, SM42X20kOhm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,89*
€ 33,1891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.