Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal SM-3 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 2kΩ, ±20%, 0.125W, J-Schraubkloben, L. 3.9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6024490
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SM-3W 2k Ohm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 2kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.125W
Serie = SM-3
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,3 mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Cermet-Trimmer Serie SM-3 (11-Turn-Modell). 3-mm-Langdreh-Trimmer (11-gängig) Die Einstellung der Minuten ist möglich SMD-Gehäuse, geeignet für Reflow-Löten Wasserdichtes Design Bleifreie und kadmiumfreie Bauweise
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.125W
Serie:
SM-3
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,3 mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, smd potentiometer, 6024490, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, SM3W2kOhm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.