Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal SM-3 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1kΩ, ±20%, 0.125W, J-Schraubkloben, L. 3.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6024181
Hersteller:
     Copal
Herst.-Nr.:
     SM-3A 1k Ohm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.125W
Serie = SM-3
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,3 mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Cermet-Trimmer Serie SM-3 (11-Turn-Modell). 3-mm-Langdreh-Trimmer (11-gängig) Die Einstellung der Minuten ist möglich SMD-Gehäuse, geeignet für Reflow-Löten Wasserdichtes Design Bleifreie und kadmiumfreie Bauweise
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.125W
Serie:
SM-3
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,3 mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer copal, smd potentiometer, 6024181, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Copal Electronics, SM3A1kOhm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.