Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Batteriehalter zur Schalttafelmontage für 2 x 9 V PP3 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-593710
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0026
EAN/GTIN:
     4016139294605
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = 9 V PP3
Anzahl von Zellen = 2
Montage = Schalttafel
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 54 x 67.3 x 24.5mm
Kontakttyp = Lötanschluss
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
9 V PP3
Anzahl von Zellen:
2
Montage:
Schalttafel
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
54 x 67.3 x 24.5mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 593710, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Bulgin, BX0026, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,16*
€ 16,61*
1
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 16,63*
5
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 16,72*
2 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,34*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.