Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für 9 V-Batterie, 2 Zellen, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für 9 V-Batterie, 2 Zellen, Panelmontage
Batteriehalter für 9 V-Batterie, 2 Zellen, Panelmontage
Artikel-Nr.:
     4502-28A186
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0026
EAN/GTIN:
     4099889666960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Batteriehalter Typ Bulgin BX0026. Für 9,0 V-Batterien, mit Schublade; Betriebstemperatur: –30 bis +70 °C, Brandverhalten: UL 94 V-0. Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Zellen): BX0026, 2 Zellen
Weitere Informationen:
Anwendung:
9 V-Batterie
Anzahl der Zellen:
2
Montage:
Panelmontage
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,20*
€ 16,43*
1
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 16,45*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 16,67*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,25*
1 Tag
196
1
€ 5,95*
ab € 14,66*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.