Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Anzeigelampe Rot 12V, Montage-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-589575
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     C027500FAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
589575
Displays und Optoelektronik
Anzeigelampen und Zubehörteile
Anzeigen Schalttafelmontage
Nennspannung = 12V
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 10mm
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 37mA

Glühlampe, Tafelmontage. 14 mm farbige diffuse Polycarbonat-Streuscheibe Gehäuse aus weißem Nylon 6.6 Chrom-Deckelring Vorstehende oder flache Streuscheibe Ausführungen für 12 oder 24 V Lebensdauer des Glühfadens min. 10.000 Stunden bei einer AC-Stromversorgung 0,25 Zoll (6,3 x 0,8 mm) Anschlüsse
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
10mm
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
37mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.