Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 2V, Montage-Ø 6.1mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-585517
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     DX1117/YL
EAN/GTIN:
     5059041897693
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 2V
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 6.1mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Länge = 20mm

Technische Parameter für +25 °C angegeben Diese LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. LED-Anzeigelampe, 6,1 mm Montagebohrung. 4 mm getönte diffuse Epoxidstreuscheibe 7,6 mm Chrom- oder schwarzes Gehäuse aus vernickeltem Messing Mit versenkter oder vorstehender Einfassung Montagelochdurchmesser: 6,1 mm Lötanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
6.1mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Länge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, bulgin led anzeigelampe, 585517, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Bulgin, DX1117YL, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
211926
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.