| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-576608 Herst.-Nr.: IND515205-240-T/RD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 240V Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 6.4mm Anschluss-Stecker Typ = Leiter Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 800µA
Befestigungsmutter und Unterlegscheibe. Glimmlampen für 6,4 mm Montagebohrung. 7 mm farbige diffuse Polykarbonat-Streuscheibe Einfassung aus vernickeltem Messing Ausführung für 125 V geeignet für 110-125 V AC Ausführung für 250 V geeignet für 200-250 V AC Opalfarbene Streuscheibe leuchtet orangefarben Durchschnittliche Lebensdauer 10.000 Stunden bei Betrieb mit 115 V bzw. 230 V Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 6.4mm | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 800µA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 240v, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, 576608, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CAMDENBOSS, IND515205240TRD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,45* | € 6,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 4,74* | € 9,34* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,47* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|