| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-576361 Herst.-Nr.: C0430FQNBA EAN/GTIN: 5059045269236 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 230V Farbe des abgegebenen Lichts = Orange Montagebohrung Durchmesser = 28.2 x 11.5mm Lampentyp = Neon Blendenform = Erhaben
VDE, UL-Zulassung, CSA Anerkannt, SEMKO, NEMKO, DEMKO, SEV und OVE. Rechteckige Netzanzeige mit Glimmlampe. Einrastbefestigung Entwickelt zur Erweiterung des Kippschalter-Produktbereichs Gehäusefarbe: schwarz außer Best.-Nr. ; 576-232 576-232 , ; 576-361 576-361 und ; 576-377 576-377 , die weiß sind Ausführungen für 230 V geeignet für 200-250 Vac Ausführungen für 110 V geeignet für 100-130 Vac 0,25" (6,3 x 0,8 mm) Anschlüsse außer flache Ausführungen 0,187" (4,8 x 0,8 mm) Passender Lochschneider für 19,3 x 13 Best.-Nr. ; 600-155 600-155 und für 28,2 x 11,5 Best.-Nr. ; 543-721 543-721 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Orange | Montagebohrung Durchmesser: | 28.2 x 11.5mm | Lampentyp: | Neon | Blendenform: | Erhaben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte orange 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 576361, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C0430FQNBA, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |