| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-573466 Herst.-Nr.: CMP950 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Lautsprecher Kompatible Modelle = HT ATEX Kompatible Marken = Entel
Ausgestattet mit einem 9906-Adapter zur Umwandlung eines UK-Netzsteckers gemäß BS 1363 auf einen europäischen Schutzkontakt-Stecker gemäß CEE7/16. Entel HT953 Tauchfähiges ATEX PMR-Funkgerät. Für Personen, die ein tragbares PMR446 ATEX brauchen, ist das HT953 mit seiner kompromisslosen Spezifikation die kostengünstigste Lösung. Das vollständig tauchfähige IP68-Gerät ist in den schwierigsten Umgebungen betriebsfähig. Aufgrund seiner Konstruktion gemäß MIL-STD 810C/D/E/F und außergewöhnlich lautem Audio ist es die richtige Wahl für Feuerwehren und Rettungsdienste sowie erstrangige Großunternehmen der Petrochemie. Mit ATEX-Zulassung gemäß E Ex ib IIC T4 Wasserdicht gemäß IP68 bis 5 m Tiefe und 60 Minuten Erfüllt die Spezifikation gemäß MIL-STD 810C/D/E/F hinsichtlich der Belastungen durch Stoß und Vibrationen sowie hinsichtlich der Korrosion aufgrund von Staub und Feuchtigkeit Lizenzfreie PMR446-Frequenz 255 Kanäle LCD-Anzeige mit Hinterleuchtung für gute Sichtbarkeit Standard- und Prioritätssuchfunktion Intelligenter Li-Ion-Akku 1800 mAh Einzigartige Zählfunktion für die Akkuladung Flash-aktualisierbar Integrierte Sprachaktivierung – 10 Stufen Übertragungs-Abschalttimer Abschließbares Schloss Batterie-Entladungsanzeige Robuste verriegelbare Zubehörbuchse Panikalarm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Lautsprecher | Kompatible Modelle: | HT ATEX | Kompatible Marken: | Entel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, entel funkgerät, funkgerät pmr, 573466, Computertechnik und Peripheriegeräte, Telefone und Walkie Talkies, Zubehör für tragbare Sprechfunkgeräte, Entel, CMP950, Computing & Peripherals, Phones & Walkie Talkies, Walkie Talkie Accessories |
| | |
| |