| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-571230 Herst.-Nr.: EEUFC1V222S EAN/GTIN: 5059039617807 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 2200µF Spannung = 35V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 18 (Dia.) x 25mm Höhe = 25mm Betriebstemperatur min. = -55°C Durchmesser = 18mm Betriebstemperatur max. = +105°C Anschlussraster = 7.5mm Toleranz = ±20%
Serie FC 1800 μF - 15000 μF. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit und niedriger Impedanz. Diese Aluminiumkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer von 1000 bis 5000 Stunden. AEC-Q200-zertifiziert Radialer Anschluss Niedriger ESR Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-FC-Elektrolytkondensatoren des Typs A sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit sind diese Elektrolytkondensatoren ideal für die Anwendung in Industriemessgeräten. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 2200µF | Spannung: | 35V dc | Montageart: | Radial, Durchsteckmontage | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Abmessungen: | 18 (Dia.) x 25mm | Höhe: | 25mm | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Durchmesser: | 18mm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Anschlussraster: | 7.5mm | Toleranz: | ±20% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 2200uf 35v elektrolytkondensator, becherelko, becherelko 2200uf, 571230, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Panasonic, EEUFC1V222S, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,17* | € 3,02* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,20* | € 3,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,24* | € 3,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,16* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|