Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2D Energiesparlampe, 26 W L. 171 mm, Sockel G24d-3 2700K Ø 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-570739
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26PLC8272PIN
EAN/GTIN:
     5059045862314
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Form = 2D
Leistung = 26 W
Lampensockel = G24d-3
Länge = 171 mm
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 150W
Farbton = Warmweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 827
Durchmesser = 27mm
Anzahl der Schleifen = 2
Lichtstärke = 1800 lm
Lebensdauer = 10000h

Kompakt-Leuchtstofflampen, PL-C. Diese nicht-integrierte kompakte Leuchtstofflampe ist ein sehr wirtschaftlicher Ersatz für Glühlampen und bietet einen höheren Wirkungsgrad und große Energieersparnis. Diese kompakte Leuchtstofflampe hat einen hervorragenden Lichtstrom und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Diese Art von kompakter Leuchtstofflampe ist perfekt für flache Einbauleuchten geeignet und kann in verschiedenen Innenraum-Beleuchtungskörpern verwendet werden. Doppelröhren-Ausführung
Weitere Informationen:
Form:
2D
Leistung:
26 W
Lampensockel:
G24d-3
Länge:
171 mm
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
150W
Farbton:
Warmweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
827
Durchmesser:
27mm
Anzahl der Schleifen:
2
Lichtstärke:
1800 lm
Lebensdauer:
10000h
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24d-3, Sockel G24d-3, energiesparlampe g24d-3, energiesparlampe g24d 26w, energiesparlampe g24d, 570739, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Philips Lighting, 26PLC8272PIN, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, CFL Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.