Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 9 W L. 151 mm, Sockel 2G7 2700K Ø 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-570688
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     9PLS8274PINB
EAN/GTIN:
     5059045883821
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
Form = 2-Rohr
Leistung = 9 W
Lampensockel = 2G7
Länge = 151 mm
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 60W
Farbton = Warmweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 827
Durchmesser = 28mm
Anzahl der Schleifen = 1
Lichtstärke = 600 lm
Lebensdauer = 13000h

PL-S, Biax S. Diese Serie von Leuchtstoffröhren ist Teil der Produktfamilie kompakter, nicht integrierter Leuchtstofflampen. Diese Leuchten bestehen aus parallelen, schmalen Leuchtstoffröhren, die in Nähe der Enden zusammengeschweißt sind, und einer zwei- oder vier-poligen Basis mit einem Gehäuse, das den speziellen Sofortstarter und Kondensator enthält. Diese Leuchten arbeiten mit herkömmlichen Vorschaltgeräten. Der PL-S-Leuchten sind ideal für Anwendungen in Hotels, Restaurants, Wohnbereichen, Theatern, Schildern, Korridoren, Sicherheits- und Orientierungsbeleuchtung. Kompakte Energiesparlampen 2-polige G23-Sockel PL-S und Biax S
Weitere Informationen:
Form:
2-Rohr
Leistung:
9 W
Lampensockel:
2G7
Länge:
151 mm
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
60W
Farbton:
Warmweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
827
Durchmesser:
28mm
Anzahl der Schleifen:
1
Lichtstärke:
600 lm
Lebensdauer:
13000h
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, Energiesparlampe G23, Energiesparlampe Sockel G23, Kompaktleuchtstofflampen G23, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtstofflampe 2G7, Leuchtstofflampe Sockel 2G7, Leuchtmittel G23, Sockel G23, sockel 2g7 9w 3000k, energiesparlampe mit stecksockel, 2g7 leuchtmittel philips, 570688, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Philips Lighting, 9PLS8274PINB, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, CFL Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.