Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 5 W L. 105 mm, Sockel G23 2700K Ø 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-570622
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     5PLS8272PINB
EAN/GTIN:
     5059045900986
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Form = 2-Rohr
Leistung = 5 W
Lampensockel = G23
Länge = 105 mm
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 25W
Farbton = Warmweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 827
Durchmesser = 28mm
Anzahl der Schleifen = 1
Lichtstärke = 250 lm
Lebensdauer = 10000h

PL-S, Biax S. Diese Serie von Leuchtstoffröhren ist Teil der Produktfamilie kompakter, nicht integrierter Leuchtstofflampen. Diese Leuchten bestehen aus parallelen, schmalen Leuchtstoffröhren, die in Nähe der Enden zusammengeschweißt sind, und einer zwei- oder vier-poligen Basis mit einem Gehäuse, das den speziellen Sofortstarter und Kondensator enthält. Diese Leuchten arbeiten mit herkömmlichen Vorschaltgeräten. Der PL-S-Leuchten sind ideal für Anwendungen in Hotels, Restaurants, Wohnbereichen, Theatern, Schildern, Korridoren, Sicherheits- und Orientierungsbeleuchtung. Kompakte Energiesparlampen 2-polige G23-Sockel PL-S und Biax S
Weitere Informationen:
Form:
2-Rohr
Leistung:
5 W
Lampensockel:
G23
Länge:
105 mm
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
25W
Farbton:
Warmweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
827
Durchmesser:
28mm
Anzahl der Schleifen:
1
Lichtstärke:
250 lm
Lebensdauer:
10000h
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe mit stecksockel 5w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe für kvg g23, 570622, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Philips Lighting, 5PLS8272PINB, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, CFL Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
26.719.U310.50
ab € 0,668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.