Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MiniHVL Crimp-Ausziehwerkzeug, Flachstecker für Größe 1.5mm, 107 mm lang Spitzen L. 18mm Spitzen W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-564545
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1579007-4
EAN/GTIN:
     5059040498037
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Werkzeugtyp = Ausziehwerkzeug
Kontaktgröße = 1.5mm
Serie = MiniHVL
Gesamtlänge = 107 mm
Spitzenweite = 1.5mm
Spitzenlänge = 18mm

TE Connectivity Standardausziehwerkzeug. Wenn es um hochpräzise Aufgaben geht, bedeutet das Arbeiten mit den richtigen Werkzeugen sowohl ein Qualitätsprodukt als auch eine höhere Betriebseffizienz für Ihr Unternehmen. Auf der anderen Seite kann die Verwendung von Behelfswerkzeugen die Zufriedenheit der Kunden und Ihre Rentabilität beeinträchtigen Te bietet diese Serie von Standard-Ausziehwerkzeugen zum Abziehen von Kontakten aus einer Vielzahl von te Connectivity Steckverbindertypen. Te-Ausziehwerkzeuge sind für das Entfernen von Kontakten im Steckverbinderbaubereich unerlässlich. Diese Standardausziehwerkzeuge verfügen über einen bequemen ergonomischen Griff und eine Schutzabdeckung zum Herausziehen und Abschließen. Leistungsmerkmale: Einsetz- und Ausziehwerkzeugtyp: Kontaktabsaugung. Anwendung für Einsetz- und Ausziehwerkzeug: Kontakt-zu-Draht. Einziehbare Abdeckung schützt das Produkt und sorgt für Sicherheit für den Kunden. Komfortables ergonomisches Griffdesign. Ersatzröhren sind ebenfalls lieferbar:. Bestellnummer ; 876-1983 876-1983 ist ein Ersatzrohr für Bestellnummer ; 395-7634 395-7634. Bestellnummer ; 876-1946 876-1946 ist ein Ersatzrohr für ein Standard-Ausziehwerkzeug von TE mit der Teilenummer 539972-1.
Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Ausziehwerkzeug
Kontaktgröße:
1.5mm
Serie:
MiniHVL
Gesamtlänge:
107 mm
Spitzenweite:
1.5mm
Spitzenlänge:
18mm
Weitere Suchbegriffe: Flachstecker, Flachsteckzunge, te connectivity ausziehwerkzeug, buchsenkontakt, 564545, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Einsetz- & Ausziehwerkzeuge, TE Connectivity, 115790074, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Insertion & Extraction Tools
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 69,31*
€ 4,00*
ab € 53,09*
€ 69,99*
€ 5,90*
ab € 55,66*
€ 74,50*
1 Tag
23
€ 14,99*
ab € 49,96*
€ 75,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,23*
€ 83,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 11,18*
Zubehör
TE Connectivity
42281-1
ab € 11,28*
Zubehör
TE Connectivity
42098-2
ab € 0,0534*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.