Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehwerkzeug 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11085573
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1579007-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Ausziehwerkzeug, Typ=1-1579007-4, Gesamtlänge=110 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
15,6 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,08*
€ 70,15*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 70,16*
€ 5,90*
ab € 55,30*
€ 75,16*
2 Tage
23
€ 14,99*
ab € 50,17*
€ 75,69*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 63,00*
€ 79,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 11,15*
Zubehör
TE Connectivity
42281-1
ab € 11,22*
Zubehör
TE Connectivity
42098-2
ab € 0,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.