Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 24 V, Soffitte Ø 5.4mm x T5.5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-564469
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     564469
EAN/GTIN:
     5056111924181
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 24 V
Lampensockel = Telefonlampen
Stromstärke = 50 mA
Durchmesser = 5.4mm
Lampengröße = T5.5
Länge = 30 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3,4 lm
Lebensdauer = 6000h

T5.5 Telefonlampe mit Keilsockel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Lampensockel:
Telefonlampen
Stromstärke:
50 mA
Durchmesser:
5.4mm
Lampengröße:
T5.5
Länge:
30 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3,4 lm
Lebensdauer:
6000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, telefonlampen t5,5 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 564469, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, 5524050, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.