Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 12 V, Soffitte Ø 5.4mm x T5.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-564453
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     564453
EAN/GTIN:
     5056111924174
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 12 V
Lampensockel = Telefonlampen
Stromstärke = 100 mA
Durchmesser = 5.4mm
Lampengröße = T5.5
Länge = 30 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 4 lm
Lebensdauer = 5000h

T5.5 Telefonlampe mit Keilsockel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Lampensockel:
Telefonlampen
Stromstärke:
100 mA
Durchmesser:
5.4mm
Lampengröße:
T5.5
Länge:
30 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
4 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, rs pro meldeleuchte 12 v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 564453, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, 5512100, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.