Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 6 V, Soffitte Ø 5.4mm x T5.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-564447
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     564447
EAN/GTIN:
     5056111924167
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 6 V
Lampensockel = Telefonlampen
Stromstärke = 200 mA
Durchmesser = 5.4mm
Lampengröße = T5.5
Länge = 30 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 5,9 lm
Lebensdauer = 5000h

T5.5 Telefonlampe mit Keilsockel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6 V
Lampensockel:
Telefonlampen
Stromstärke:
200 mA
Durchmesser:
5.4mm
Lampengröße:
T5.5
Länge:
30 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
5,9 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, telefonlampen t5,5 6v, kontrolllampe, kontrollleuchte 6 volt, 564447, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, 5506200, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.