Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Schwarz reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-564422
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     64128M FC BW-3
EAN/GTIN:
     5059045144069
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Höhe = 43mm
Äußere Tiefe = 6.5mm
Beleuchtungsfarbe = Weiß
Abmessungen Außen = 77.4 x 6.5 x 52.4mm
Controller Typ = ST7565R-G
Anzeige = Transreflektiv
Betriebstemperatur max. = +80°C
Treiber Montage = COG°C

Supertwist-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 64 Pixel. Reihe von Displays mit 128 x 64 Pixel.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Höhe:
43mm
Äußere Tiefe:
6.5mm
Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Abmessungen Außen:
77.4 x 6.5 x 52.4mm
Controller Typ:
ST7565R-G
Anzeige:
Transreflektiv
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Treiber Montage:
COG°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 564422, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 64128MFCBW3, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.