|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-564400 Herst.-Nr.: 64128K-COG-BA-BC EAN/GTIN: 5059045926771 |
| |
|
|  |  |
 | Display Kompatibilität = Graphisch Auflösung = 128 x 64pixels Anzeigebereich Höhe = 25mm Äußere Tiefe = 2.2mm Beleuchtungsfarbe = Gelb Abmessungen Außen = 56 x 2.15 x 39mm Controller Typ = ST7565R-G Anzeige = Reflektierend Betriebstemperatur max. = +60°C Treiber Montage = COG°C
Supertwist-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 64 Pixel. Reihe von Displays mit 128 x 64 Pixel. Weitere Informationen:  |  | Display Kompatibilität: | Graphisch | Auflösung: | 128 x 64pixels | Anzeigebereich Höhe: | 25mm | Äußere Tiefe: | 2.2mm | Beleuchtungsfarbe: | Gelb | Abmessungen Außen: | 56 x 2.15 x 39mm | Controller Typ: | ST7565R-G | Anzeige: | Reflektierend | Betriebstemperatur max.: | +60°C | Treiber Montage: | COG°C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 564400, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 64128KCOGBABC, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
|  |  |
| |