|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-564393 Herst.-Nr.: 64128K-FC-BW-RGB EAN/GTIN: 5059045143925 |
| |
|
|  |  |
 | Display Kompatibilität = Graphisch Auflösung = 128 x 64pixels Anzeigebereich Größe = 50 x 25mm Äußere Tiefe = 5.7mm Hintergrundbeleuchtung Typ = LED Abmessungen Außen = 58.2 x 5.7 x 41.7mm Controller Typ = ST7565R-G Display Matrix = FSTN Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C
Supertwist-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 64 Pixel. Reihe von Displays mit 128 x 64 Pixel. Weitere Informationen:  |  | Display Kompatibilität: | Graphisch | Auflösung: | 128 x 64pixels | Anzeigebereich Größe: | 50 x 25mm | Äußere Tiefe: | 5.7mm | Hintergrundbeleuchtung Typ: | LED | Abmessungen Außen: | 58.2 x 5.7 x 41.7mm | Controller Typ: | ST7565R-G | Display Matrix: | FSTN | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Betriebstemperaturbereich: | -30 → +80°C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 564393, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 64128KFCBWRGB, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
|  |  |
| |