|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-564030 Herst.-Nr.: MA330017 EAN/GTIN: 5059040205369 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Modul Kit-Name = dsPIC33FJ32MC204 MC Technologie = MCU Teilenummer des Prozessors = dsPIC33
dsPIC Prozessor-Steckmodule. Prozessorsteckmodule (PIM) sind kleine Leiterplatten, die mit den verschiedenen Microchip-Entwicklungsplatinen verwendet werden, um Microchip-Mikrocontroller und dsPIC-Geräte zu bewerten. Diese werden in den Hauptprozessorsockel der Entwicklungsplatinen gesteckt, so dass verschiedene Mikrocontroller für Versuchsaufbauten, zur Demonstration oder zur Entwicklung verwendet werden können - schnell und einfach. Microchip-Entwicklungstools wie REAL ICE™ und ICD3 werden direkt mit diesen Entwicklungsplatinen verbunden, um eine schnelle, umfassende Hardware-/Software-/Firmware-Entwicklungsumgebung mit der kostenlosen MPLAB Integrated Development Environment Software herzustellen. Für das RS EDP-System steht auch eine Adapterplatine zur Verfügung. Explorer 16-Entwicklungsplatine (DM240001 oder DM240002) für 100-polige PIM-Module RS Eingebettete Entwicklungsplattform (EDP) PIM-Adaptermodul (RS-Best.-Nr. ; 668-6108 668-6108 ) für 100-polige PIM-Module Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | dsPIC33FJ32MC204 MC | Technologie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | dsPIC33 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 564030, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, MA330017, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |