Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Carbidstahl SDS Plus-Bohrer 18mm x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-562393
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     562393
EAN/GTIN:
     5056111922804
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus 18mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = SDS Plus-Bohrer
Durchmesser = 18mm
Gesamtlänge = 450 mm
Bohranwendung = Mauerwerk

RS Pro SDS+ Bohrer. Dieser SDS+ Bohrer unserer eigenen Marke RS Pro verfügt über Hartmetall-Schneidkanten für scharfe und genaue Schnitte in Mauerwerk. Eine mittig angeordnete Spitze für einen präzisen Bohrbeginn und für gute Führung beim Bohren. Die geschwärzte Oberfläche dient der zusätzlichen Wärmeableitung zur Reduzierung von Reibung zwischen Bohrer und Werkstück. Spiralnuten ermöglichen ein gleichmäßiges und effizientes Bohren. Für den Einsatz mit Bohrern mit SDS+-Schaft für einen sicheren Sitz. Eigenschaften und Vorteile. Lange Lebensdauer durch drehzahloptimierte Karbidspitze Kraft wird direkt auf den Bohrpunkt übertragen Optimierte Spiralschächte zum Entfernen von Schmutz Hammerfunktion Hohe Bohrstabilität KVS-Spirale (kernverstärkte Spiralgeometrie) für schwingungsarme Bohrungen und hohen Schutz vor Bruch. Anwendungen. Zu den Hauptanwendungen gehören Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein. Speziell entwickelt für die Montage des greenteQ Climate Conformalsystems in Mauerwerk. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
SDS Plus-Bohrer
Durchmesser:
18mm
Gesamtlänge:
450 mm
Bohranwendung:
Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: 562393, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, M4002180450, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,47*
Zubehör
Dormer Tools
M150 1-3
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.