Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Kraftmessgerät bis 500N / ±1 % kg, N, Auflösung 2,5 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-559717
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FA 500
EAN/GTIN:
     4045761139961
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 500n sauter
dynamometer
Messbereich = 500N
Genauigkeit max. = ±1 %
Maßeinheiten = kg, N
Auflösung = 2,5 N
Gewicht = 560g
Breite = 60mm
Betriebstemperatur min. = +10°C

Messgerät mit 6 Standardaufsätzen, Haken, Druckplatte und Druckspitzen, im Transportkoffer. Kraftmessgeräte Serie FA, analog. Mechanische Kraftmessgeräte mit Federmesssystem und Zeigeranzeige in N und kg Umschaltbar zwischen Spitzenwerterfassung und kontinuierlichem Messen Misst Zug- und Druckkräfte, mit Nullstellung und Tarafunktion Messgenauigkeit ±1 %, Überlastschutz bei 150 % des Endwertes Messweg bei Erreichen der Höchstlast 10 mm Abmaße 50 x 60 x 230 mm, Gewicht 560 g Zum Einsatz an allen Prüfständen mit vier M3 Schrauben
Weitere Informationen:
Messbereich:
500N
Genauigkeit max.:
±1 %
Maßeinheiten:
kg, N
Auflösung:
2,5 N
Gewicht:
560g
Breite:
60mm
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: dynamometer 500n, 559717, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte, Sauter, FA500, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauges
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,75*
€ 187,86*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 146,14*
€ 187,87*
Frei Haus
ab € 170,29*
€ 197,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,22*
€ 198,64*
Frei Haus
ab € 175,33*
€ 202,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 166,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 275,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.