Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperaturmessstreifen 71°C / 110°C 8 Messbereiche Vertikal, L. 18mm, B. 51mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-555409
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     555409
EAN/GTIN:
     5056070902411
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturempfindlichkeit min. = 71°C
Temperaturempfindlichkeit max. = 110°C
Anzahl der Temperaturebenen = 8
Ausrichtung = Vertikal
Umkehrbar = Nein
Aufkleber-Länge = 18mm
Aufkleber-Breite = 51mm
Weitere Informationen:
Temperaturempfindlichkeit min.:
71°C
Temperaturempfindlichkeit max.:
110°C
Anzahl der Temperaturebenen:
8
Ausrichtung:
Vertikal
Umkehrbar:
Nein
Aufkleber-Länge:
18mm
Aufkleber-Breite:
51mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessstreifen, rs pro temperatur aufkleber, messstreifen temperatur, temperatur aufkleber 71 - 110°c, 555409, Automation, Sensoren, Temperaturempfindliche Aufkleber, RS PRO, 08SRCSRNGBDP, Automation & Control Gear, Sensors, Temperature Sensitive Labels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 16,83*
€ 26,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,67*
€ 29,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,10*
€ 34,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,95*
€ 27,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
555415
ab € 6,07*
Zubehör
RS Pro
555421
ab € 16,94*
Zubehör
RS Pro
555437
ab € 16,81*
Zubehör
RS Pro
555392
ab € 16,77*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,74*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,94*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 35,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.