Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helagrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 6, Weiß auf Blau, Ø 2mm - 5mm, 3.5mm x 4,3 mm, 250


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554686
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     901-10362
EAN/GTIN:
     5022660466786
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = 6
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Kabeldurchmesser max. = 5mm
Farbe = Weiß auf Blau
Länge = 3.5mm
Breite = 4,3 mm
Anzahl = 250
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Resistent gegen = Säuren, Alkalien, Benzin/Kraftstoffe
Betriebstemperaturbereich = –65 → +105 °C
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
6
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Kabeldurchmesser max.:
5mm
Farbe:
Weiß auf Blau
Länge:
3.5mm
Breite:
4,3 mm
Anzahl:
250
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Resistent gegen:
Säuren, Alkalien, Benzin/Kraftstoffe
Betriebstemperaturbereich:
–65 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, 554686, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 90110362, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,93*
€ 11,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,89*
€ 11,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,40*
€ 11,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,91*
€ 10,60
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 8,42*
€ 10,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,14*
€ 9,69
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,78*
€ 9,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.