Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 1/2 BSP Tauchhülse für Thermoelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo 1/2 BSP Tauchhülse für Thermoelement
Artikel-Nr.:
     108EL-5487468
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     909710/10-848-10-500-104-26/000
EAN/GTIN:
     5059040096301
Suchbegriffe:
Tauchhülse
jumo tauchhülse
Zubehörtyp = Tauchhülse
Zur Verwendung mit = Thermoelement
Anwendung = 1/2-BSP-Steckverbinder
Steckergröße = 1/2 BSP
Fühlerdurchmesser = 10mm
Temperatur max. = +200°C

Einschraubtaschen. Schutzummantelungen aus 316L-Edelstahl für Sonden,, Ø 6 → 8 mm; außen Ø 10 mm. 1/2"-Buchsengasanschluss. Für den Austausch des Thermoelements und der Widerstandssonden, ohne den Strom abzuleiten.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Tauchhülse
Zur Verwendung mit:
Thermoelement
Anwendung:
1/2-BSP-Steckverbinder
Steckergröße:
1/2 BSP
Fühlerdurchmesser:
10mm
Temperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: 5487468, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Jumo, 909710108481050010426000, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
286939
ab € 70,82*
Zubehör
RS Pro
286923
ab € 57,06*
Zubehör
RS Pro
3633029
ab € 55,12*
Zubehör
RS Pro
3633035
ab € 55,60*
Zubehör
RS Pro
3389508
ab € 53,98*
Zubehör
RS Pro
4360665
ab € 81,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.