| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-548209 Herst.-Nr.: 548209 EAN/GTIN: 5056111918371 |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Beleuchtungskörper Zur Verwendung mit = Engel B50; S50- & B50-A-Lötkolben
Anbringen von Leuchtmitteln (Glühbirnen) kabelloser Lötkolben 15 W. Durch die Trennung vom Stromnetz werden Spannungsspitzen/Überspannungen vermieden, und da keine Erdung vorhanden ist kann der Lötkolben an isolierten/schwimmenden Bauteilen verwendet werden Nennleistung entsprechend 35W-Lötkolben Aufladbares Gerät mit eingebauten Nickel-Cadmium-Batterien Sicherheitssperre für den Netzschalter Betriebstemperatur 350 °C wird innerhalb von 7 Sekunden erreicht Zwei am Spitzenhalter angebrachte Lämpchen sorgen für die Beleuchtung des Lötbereichs Ladegerät, RS Best.-Nr. ; 215-5225 215-5225 (2 poliger Euro-Stecker) ; 548-209 548-209 Ersatzleuchte Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Beleuchtungskörper | Zur Verwendung mit: | Engel B50; S50- & B50-A-Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 548209, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, RS PRO, B50E, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| |