| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-548029 Herst.-Nr.: 017305 EAN/GTIN: 4013288143648 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Rechtwinkliger Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ1, PZ2 Klingenlänge = 20 mm Gesamtlänge = 125 mm Klingenmaterial = CrMo-Stahl Oberflächen-Finish = Oxidiert schwarz
Schlitz und PHILLIPS®. Winkel-Schraubendreher für Wartungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen Schlitz-Schraubendreher mit rechtwinklig versetzten Klingen, um das Schrauben durch abwechselndes Umsetzen zu erleichtern Klingen aus Chrom-Molybdän Stahl, mit Kunststoff-Griffen POZIDRIV® Ausführung mit brünierten Spitzen Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Rechtwinkliger Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ1, PZ2 | Klingenlänge: | 20 mm | Gesamtlänge: | 125 mm | Klingenmaterial: | CrMo-Stahl | Oberflächen-Finish: | Oxidiert schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Winkel-Schraubendreher, Pozidriv-Winkel-Schraubenzieher, Pozidriv-Winkelschraubendreher, Pozidriv-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher PZ, Winkel-Schraubendreher Pozidriv, Winkel-Schraubenzieher PZ, Winkel-Schraubenzieher Pozidriv, Winkelschraubendreher PZ, Winkelschraubendreher Pozidriv, Winkelschraubenzieher PZ, Winkelschraubenzieher Pozidriv, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, wera schraubendreher pz1, schlitz winkel schraubendreher, pz schraubendreher pz1, 548029, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 017305, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |