Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CKG, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2μF ±20% / 100V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5477124
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CKG45NX7R2A225M500JH
EAN/GTIN:
     5059041958844
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 5.5 x 4 x 5.5mm
Länge = 5.5mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 5.5mm
Serie = CKG
Anschlussklemmentyp = SMD

TDK Serie CKG Stacked MLCC. Die CKG-Serie der MLCCs (Multilayer Ceramic Capacitors, mehrschichtige Keramikkondensatoren) von TDK verfügen über eine doppelte Stapelbauweise. Durch diese Konstruktion wird die doppelte Kapazität erreicht, ohne die Abmessungen des Kondensators ändern zu müssen. CKG-MLCCs können die mechanische und thermische Beanspruchung absorbieren. Diese MLCCs bieten geringere ESL und niedrigere ESR als Aluminium-Kondensatoren und sorgen für verbesserte Schwingungsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Zwei gestapelte Schaltkreise nehmen den Platz eines einzigen Kondensators ein. Durch Board-Flex-induzierte Belastung wird durch den Metallrahmen absorbiert. Belastungen durch mechanische Stöße werden durch Metallkappen über äußere Elektroden absorbiert. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für CKG MLCCs umfassen Glättungsstromkreise, LED- und HID-Anwendungen, Gegenmaßnahmen für den piezoelektrischen Effekt und DC/DC-Stromkreise.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
5.5 x 4 x 5.5mm
Länge:
5.5mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
5.5mm
Serie:
CKG
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 5477124, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CKG45NX7R2A225M500JH, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.