| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-547455 Herst.-Nr.: 64447ES EAN/GTIN: 4050300785400 |
| |
|
| | |
| Leistung = 65 W Lampensockel = GY6.35 Nennspannung = 12 V Lebensdauer = 4000h Durchmesser = 12mm Serie = HALOSTAR
Kapsel Energy Saving Halostar ES. Zur direkten Nachrüstung von Halogenlampen IRC-Technologie (Infrarot-Reflexionsbeschichtung) reflektiert die Wärme zurück auf den Glühfaden, wodurch eine Energieeinsparung von 30 % erreicht wird Kann in offenen Leuchten verwendet werden Vergoldete Anschlussstifte sorgen für besseren Kontakt und höhere Korrosionsbeständigkeit Weitere Informationen: | | Leistung: | 65 W | Lampensockel: | GY6.35 | Nennspannung: | 12 V | Lebensdauer: | 4000h | Durchmesser: | 12mm | Serie: | HALOSTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe osram, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe gy6.35, 547455, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Osram, 64447ES, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs |
| | |
| |