Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3,75 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-5473958
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0201-000E
EAN/GTIN:
     5059041000079
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Logikgatter
Durchlassspannung max. = 1.85V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 30ns
Eingangsstrom max. = 10 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 7ns

Opto-Isolatoren 5MBd Logic-Gate, Avago Technologies. 5-MBd-Optokoppler mit maximalem Betrieb mit Logik-Gate-Ausgang.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Logikgatter
Durchlassspannung max.:
1.85V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
30ns
Eingangsstrom max.:
10 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
7ns
Weitere Suchbegriffe: 5473958, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL0201000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 4,68*
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 6,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.