Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5466477 Herst.-Nr.: 5466477 EAN/GTIN: 4006209404348 |
| |
|
| | |
| Typ = Dübel Befestigungslochdurchmesser = 8mm Länge = 35mm Material = Zinklegierung Kopfform = Flachrund Materialstärke max. = 12mm Materialstärke min. = 1mm
35-mm-Schlitzschraube. Anchor mit Gipskartonplatten. Anchor aus Zinklegierung mit Gipskartonplatten, der schnell und einfach zu installieren ist. Eine selbstbohrende Befestigung, geeignet für Gipskartonplatten, Doppelplatinen und belüftete Zementblöcke. Entwickelt für leichte bis mittlere Anwendungen wie Rohrhalterungen, Schaltkästen, Beleuchtungskörper, Regale usw. Weitere Informationen: | | Typ: | Dübel | Befestigungslochdurchmesser: | 8mm | Länge: | 35mm | Material: | Zinklegierung | Kopfform: | Flachrund | Materialstärke max.: | 12mm | Materialstärke min.: | 1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, 5466477, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Rigips- und Hohlraum-Wandbefestigungen, Fischer, 42793, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Plasterboard & Cavity Wall Fixings, Fischer Fixings |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,3552* | € 0,4452* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,50* | ab € 0,36* | € 0,46* | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3447* | € 0,4607* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3847* | € 0,4847* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,5947* | € 0,7628* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|