Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Vertical 2-Pins 60 ° 2,1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Vertical 2-Pins 60 ° 2,1 V
Artikel-Nr.:
     108EL-5461416
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     550-0204F
EAN/GTIN:
     5059045874713
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,1 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Wellenlänge typ. = 565 nm
LED Ausrichtung = Oben
Abmessungen = 9.27 x 6.1 x 6.1mm
Länge = 9.27mm
Breite = 6.1mm
Höhe über Panel = 6.1mm
Intensität = 12.3mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 550-xx04 CBI®. Die Serie 550-xx04 von Dialight umfasst 5-mm-LED-Signalleuchten für Leiterplattenmontage (CBI®). Sie sind einzelne LED-Gehäuse mit Abstrahlung oben. Die Leuchten der Serie 550-xx04 sind in einem schwarzen Kunststoffgehäuse untergebracht, das für einen hohen Kontrast sorgt. Sie enthalten eine einfarbige, durchkontaktierte 5-mm-LED (T-1 3/4) mit 2 Stiften. Die Serie umfasst Universalausführungen sowie Ausführungen mit integriertem Widerstand, niedriger Stromaufnahme, hoher Effizienz und zweifarbige und superhelle LED-Optionen.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 550-xx04: Abstrahlung oben Einfarbig Durchkontaktierte 5-mm-LED Kompatibel mit 550-xx04-004 Quad Block
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,1 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Wellenlänge typ.:
565 nm
LED Ausrichtung:
Oben
Abmessungen:
9.27 x 6.1 x 6.1mm
Länge:
9.27mm
Breite:
6.1mm
Höhe über Panel:
6.1mm
Intensität:
12.3mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 5461416, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5500204F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,16*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,67*
€ 2,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.