Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Rot 3 x LEDs THT Rechtwinklig 6-Pins 38 ° 2,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5461393
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     570-0100-111F
EAN/GTIN:
     5059045902676
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
LED Farbe = Rot
Anzahl der LEDs = 3
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 6
Betrachtungswinkel = 38 °
Wellenlänge typ. = 625 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 14.62 x 4.97 x 10.17mm
Länge = 14.62mm
Breite = 4.97mm
Höhe über Panel = 10.17mm
Intensität = 12.6mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 570-0100 CBI®. Die Serie 570-0100 von Dialight umfasst dreistufige Leiterplatten-LED-Signalleuchten. Sie gehören zur Familie der CBI®-Leiterplatten-Signalleuchten von Dialight. Die Serie 570-0100 enthält drei 2-mm-LEDs (T-3/4) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse hält die LEDs in einem rechten Winkel und sorgt für einen hohen Kontrast zwischen ihnen. Die Serie 570-0100 kommt in einer Vielzahl von Farbkombinationen in Rot, Gelb und Grün.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 570-0100: Dreistufig (3 LEDs hoch) Durchgangsbohrung Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Kompatibel mit DIN 41494
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Anzahl der LEDs:
3
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
6
Betrachtungswinkel:
38 °
Wellenlänge typ.:
625 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
14.62 x 4.97 x 10.17mm
Länge:
14.62mm
Breite:
4.97mm
Höhe über Panel:
10.17mm
Intensität:
12.6mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 5461393, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5700100111F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.