Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Rot 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 40 ° 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5461365
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     555-2001F
EAN/GTIN:
     5059045902669
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Rot
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Wellenlänge typ. = 650 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 6.22 x 2.54 x 6.35mm
Länge = 6.22mm
Breite = 2.54mm
Höhe über Panel = 6.35mm
Intensität = 1.2mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 555-2 CBI®. Die Serie 555-2xxx von Dialight umfasst Leiterplatten-LED-Signalleuchten aus der CBI®-Familie von Leiterplatten-Signalleuchten. Sie enthalten einen 2-mm-LED (T-3/4) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Die Gehäusepositionen der LED befinden sich im rechten Winkel zur Leiterplatte. Die 555-2xxx ist als Universalausführung und mit integriertem Widerstand erhältlich.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 555-2xxx: Durchgangsbohrung 1 x 2-mm-LED (T-3/4) Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Auswahl von Farben Hoher Kontrast zwischen LED und Gehäuse Kompatibel mit 555-4xxx Quad Block
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °
Wellenlänge typ.:
650 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
6.22 x 2.54 x 6.35mm
Länge:
6.22mm
Breite:
2.54mm
Höhe über Panel:
6.35mm
Intensität:
1.2mcd
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, 5461365, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5552001F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 2,15*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.