Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Gelb 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 50 ° 1,9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5460980
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     552-0933F
EAN/GTIN:
     5059045895954
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
LED Farbe = Gelb
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 1,9 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 50 °
Wellenlänge typ. = 583 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 15.35 x 6 x 12.52mm
Länge = 15.35mm
Breite = 6mm
Höhe über Panel = 12.52mm
Intensität = 1.8mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 552-0xxx CBI®. Die Serie 552-0xxx von Dialight umfasst Leiterplatten-LED-Signalleuchten aus der CBI®-Familie. Sie sind zweistufige Signalleuchten mit zwei LEDs in 5 mm (T-1 3/4). Die 552-0xxx-Geräte haben zwei Stifte zur durchkontaktierten Montage. Die Serie 552-0xxx ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich und bietet LED-Optionen mit hohem Wirkungsgrad, integriertem Widerstand, zwei Farben oder als stromsparende LED.. Mehrere CBIs bilden horizontale LED-Arrays auf Mittellinien mit 6,35 mm (0,25") Schwarzes Gehäuse verstärkt Kontrast. Gehäusematerial entsprechend UL94 V-0 Abstandhalter im Gehäuse erleichtern die Reinigung der Leiterplatte Lötbarkeit gemäß MIL-STD-202F, Verfahren 208F
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
1,9 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
50 °
Wellenlänge typ.:
583 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
15.35 x 6 x 12.52mm
Länge:
15.35mm
Breite:
6mm
Höhe über Panel:
12.52mm
Intensität:
1.8mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 5460980, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5520933F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.