Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Rot 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 60 ° 2,2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5460889
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     553-0211-200F
EAN/GTIN:
     5059045902195
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
LED Farbe = Rot
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,2 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 60 °
Wellenlänge typ. = 635 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 14.06 x 4.32 x 9.65mm
Länge = 14.06mm
Breite = 4.32mm
Höhe über Panel = 9.65mm
Intensität = 1.6mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 553-xxxx-200 CBI®. Die Serie 553-xxxx-200 von Dialight umfasst CBI®-LED-Leiterplatten-Signalleuchten. Diese zweistufigen LED-Leiterplatten-Signalleuchten enthalten zwei 3-mm-LEDs (T-1) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Die rechtwinkligen Gehäuse sind schwarz, um einen hohen Kontrast herzustellen und schmal für Anwendungen mit begrenztem Platzbedarf. Die Leiterplatten-LED-Signalleuchten der Serie 553-xxxx-200 bieten LED-Optionen mit hohem Wirkungsgrad, geringem Stromverbrauch, Widerstand, zwei Farben und als nicht-diffuse LED.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 553-xxxx-200: Durchgangsbohrung 2 x 3-mm-LED (T-1) Auswahl von Farben Schwarzes Kunststoffgehäuse Rechtwinklig Passend für DIN 41494 Mehrere CBIs bilden horizontale LED-Arrays auf 5,08 mm (0,2 Zoll)-Mittellinien Schwarzes Gehäuse verstärkt Kontrast. Gehäusematerial nach UL94 V-0 Abstandhalter im Gehäuse erleichtern die Reinigung der Leiterplatte Lötbarkeit gemäß MIL-STD-202F, Verfahren 208F
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,2 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
60 °
Wellenlänge typ.:
635 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
14.06 x 4.32 x 9.65mm
Länge:
14.06mm
Breite:
4.32mm
Höhe über Panel:
9.65mm
Intensität:
1.6mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 5460889, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5530211200F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.