Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 65 ° 2,1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5460766
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     552-0222F
EAN/GTIN:
     5059045909996
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,1 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 65 °
Wellenlänge typ. = 563 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 15.35 x 6 x 12.52mm
Länge = 15.35mm
Breite = 6mm
Höhe über Panel = 12.52mm
Intensität = 10mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 552-0xxx CBI®. Die Serie 552-0xxx von Dialight umfasst Leiterplatten-LED-Signalleuchten aus der CBI®-Familie. Sie sind zweistufige Signalleuchten mit zwei LEDs in 5 mm (T-1 3/4). Die 552-0xxx-Geräte haben zwei Stifte zur durchkontaktierten Montage. Die Serie 552-0xxx ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich und bietet LED-Optionen mit hohem Wirkungsgrad, integriertem Widerstand, zwei Farben oder als stromsparende LED.. Mehrere CBIs bilden horizontale LED-Arrays auf Mittellinien mit 6,35 mm (0,25") Schwarzes Gehäuse verstärkt Kontrast. Gehäusematerial entsprechend UL94 V-0 Abstandhalter im Gehäuse erleichtern die Reinigung der Leiterplatte Lötbarkeit gemäß MIL-STD-202F, Verfahren 208F
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,1 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
65 °
Wellenlänge typ.:
563 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
15.35 x 6 x 12.52mm
Länge:
15.35mm
Breite:
6mm
Höhe über Panel:
12.52mm
Intensität:
10mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 5460766, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5520222F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.