Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün 4 x LEDs THT Rechtwinklig 8-Pins 45 ° 2,1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün 4 x LEDs THT Rechtwinklig 8-Pins 45 ° 2,1 V
Artikel-Nr.:
     108EL-5460637
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     551-0207-004F
EAN/GTIN:
     5059045527701
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 4
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,1 V
Anzahl der Pins = 8
Betrachtungswinkel = 45 °
Wellenlänge typ. = 563 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 17.27 x 8.89 x 7.11mm
Länge = 17.27mm
Breite = 8.89mm
Höhe über Panel = 7.11mm
Intensität = 16mcd

CBI®-Leiterplatten-LED-Anzeigen der Serie 551-xx07 Quad von Dialight. Bei der Serie 551-xx07 Quad von Dialight handelt es sich um Vierfachblock-CBI®-Leiterplatten-LED-Anzeigen. Sie enthalten vier durchkontaktierte 3-mm-LEDs. 551-xx07 Quad bietet hohe Mittellinien von 4,32 mm. Durch das schwarze Kunststoffgehäuse bietet die Serie 551-xx07 Quad einen hohen Kontrast. Die Serie 551-xx07 Quad umfasst einen hocheffizienten integrierten Widerstand mit geringer Stromaufnahme in zweifarbigen LED-Optionen.. Merkmale der Quad-Leiterplatten-LED-Anzeigen 551-xx07:Vierfachblock4 x 3-mm-LEDs (T-1)Auswahl von FarbenDurchgangsbohrungSchwarzes KunststoffgehäuseAbstandhalter
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
4
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,1 V
Anzahl der Pins:
8
Betrachtungswinkel:
45 °
Wellenlänge typ.:
563 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
17.27 x 8.89 x 7.11mm
Länge:
17.27mm
Breite:
8.89mm
Höhe über Panel:
7.11mm
Intensität:
16mcd
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 5460637, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5510207004F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.