Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün, Rot 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 60° 2,2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5460586
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     553-0212F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED Farbe = Grün, Rot
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,2 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 60°
Wellenlänge typ. = 565 / 635 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 8.1 x 4.3 x 9.7mm
Länge = 8.1mm
Breite = 4.3mm
Höhe über Panel = 9.7mm
Intensität = 10mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 553-xxxx CBI®. Die Serie 553-xxxx von Dialight umfasst Leiterplatten-LED-Signalleuchten. Sie gehören zur Familie der CBI®-Leiterplatten-Signalleuchten von Dialight. Die Serie 553-xxxx umfasst zwei 3-mm-LEDs (T-1) mit einem rechtwinkligen schwarzen Kunststoffgehäuse. Das schwarze Gehäuse bietet zudem einen hohen Kontrast zur LED-Leuchte. Die Serie 553-xxxx umfasst zweistufige Signalleuchten für durchkontaktierte Montage. Ihre zweistufige Bauweise macht sie ideal für platzsparende Platinenanwendungen. Die Serie 553-xxxx bietet LED-Optionen mit hohem Wirkungsgrad, geringem Stromverbrauch, Widerstand, zwei Farben und als nicht-diffuse LED.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 553-xxxx: 2 x 3-mm-LED (T-1) Zweifaches schwarzes Kunststoffgehäuse Rechtwinkliges Paket Auswahl von LED-Farben Hohe Zuverlässigkeit Schwingungs- und schlagfest
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,2 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
60°
Wellenlänge typ.:
565 / 635 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
8.1 x 4.3 x 9.7mm
Länge:
8.1mm
Breite:
4.3mm
Höhe über Panel:
9.7mm
Intensität:
10mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 5460586, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5530212F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.