Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LTC1440CN8#PBF, 1-Kanal PDIP 8-Pin 3 → 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator LTC1440CN8#PBF, 1-Kanal PDIP 8-Pin 3 → 9 V
Artikel-Nr.:
     108EL-5457120
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1440CN8#PBF
EAN/GTIN:
     5059043899640
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 9 V
Abmessungen = 10.16 x 6.48 x 3.3mm
Länge = 10.16mm
Breite = 6.48mm
Höhe = 3.3mm
CMRR typ. = 80dB
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Komparatoren, Linear Technology. Die Hochgeschwindigkeitskomparatoren und Komparatoren mit besonders geringer Leistungsaufnahme von Linear Technology haben viele nützliche Eigenschaften wie voneinander getrennte Eingangs- und Ausgangsversorgung, integrierte Referenzen und Verstärker. Zudem bieten sie anwendungsspezifische Komparatoren wie Fensterkomparatoren.. Komparator mit besonders geringer Leistungsaufnahme: Versorgungsströme von lediglich 300 nA
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 9 V
Abmessungen:
10.16 x 6.48 x 3.3mm
Länge:
10.16mm
Breite:
6.48mm
Höhe:
3.3mm
CMRR typ.:
80dB
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, komparatoren linear technology, spannungsreferenz, 5457120, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Linear Technology, LTC1440CN8#PBF, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators, Analog Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.