Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology Operationsverstärker THT PDIP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5456026
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1028ACN8#PBF
EAN/GTIN:
     5059043790107
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 75MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 15V/µs
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Spannungsverstärkung typ. = 149,5 dB
Eingansspannungsrauschen typ. = 1nV/√Hz

Rauscharme Operationsverstärker, Linear Technology. Eine Vielzahl von rauscharmen Operationsverstärkern von Linear Technology für Anwendungen, in denen ein großer Dynamikbereich mit ausgezeichneter Kleinsignalleistung erforderlich ist. Diese Geräte sind für eine Vielzahl von Spezialanwendungen einschließlich hochwertigem Audio, Beschleunigungsmessern, Gyroskop- und Dehnungsmessgerätverstärkern, IR-Detektoren und Ultraschallverstärkern, Mikrofon- und Hydrophonverstärkern, Frequenzsynthesizern und Schwellenwerterkennung mit hoher Genauigkeit und niedrigem Pegel geeignet. Das Angebot umfasst rauscharme Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und rauscharme Präzisions-Operationsverstärker und viele Typen sind in Zwei- und Vierfach-Gehäuseoptionen erhältlich.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
75MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
15V/µs
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Spannungsverstärkung typ.:
149,5 dB
Eingansspannungsrauschen typ.:
1nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren linear technology, comparator, 5456026, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Linear Technology, LT1028ACN8#PBF, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps, Analog Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.