Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology Operationsverstärker Rauscharm, Precision THT PDIP, einzeln typ. 3 → 28 V, biplor typ. ±12 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5455809
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1214CN#PBF
EAN/GTIN:
     5059043908038
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Rauscharm, Precision
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 26MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 8.5V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 118,6 dB
Eingansspannungsrauschen typ. = 10nV/√Hz

Präzisions-Operationsverstärker, Linear Technology. Die Linear Technology Präzisions-Operationsverstärker sind rauscharm, haben einen niedrigen Stromverbrauch mit DC-Genauigkeit für Ihre Schaltungsaufbauten. Präzisions-Operationsverstärker helfen, die Kalibrierungszeit nach der Montage einschließlich Drift über Temperatur und Zeit zu reduzieren. Linear Technology bietet Schiene-Schiene-Ein-/Ausgänge und Over-the-Top-Schaltkreise, so dass sie ideal für Signalaufbereitungslösungen sind.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm, Precision
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
26MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
8.5V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
118,6 dB
Eingansspannungsrauschen typ.:
10nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren linear technology, comparator, 5455809, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Linear Technology, LT1214CN#PBF, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps, Analog Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.