Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology Spannungsregler 700mA, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Linear Technology Spannungsregler 700mA, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-5455590
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1129CT-5#PBF
EAN/GTIN:
     5059043090009
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 10 mV
Load-Regulation = 20 mV
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.54 x 4.57 x 9.4mm
Höhe = 9.4mm
Breite = 4.57mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 5,0 V Ausgang, Linear Technology
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
10 mV
Load-Regulation:
20 mV
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.54 x 4.57 x 9.4mm
Höhe:
9.4mm
Breite:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: 5455590, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Linear Technology, LT1129CT5#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators, Analog Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.