| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-545159 Herst.-Nr.: 545159 EAN/GTIN: 5056070927346 |
| |
|
| | |
| Klingenlänge = 150 mm Anzahl der Zähne pro Zoll = 32 Sägentyp = Bügelsäge Klingenmaterial = HCS
Mini-Bügelsägebogen. Hochwertiger Bügelsägenrahmen, für 150 mm Sägeblätter Robuste Bauweise, Spannung verstellbar über Rändelmutter mit Drehsicherung Druckgussgriff lackiert, Rahmen vernickelt Sägeblätter zu bestellen unter Best.-Nr. < 185-3710') 185-3710/ Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 150 mm | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 32 | Sägentyp: | Bügelsäge | Klingenmaterial: | HCS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, rs pro bügelsäge, bügelsäge, metallsägebogen 150mm, 545159, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, RS PRO, DD6000, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws |
| | |
| |