Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3/16 Zoll Schlitz Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl / Klinge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-544651
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     544651
EAN/GTIN:
     5056111917923
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 3/16 Zoll
Klingenlänge = 75 mm
Griff-Material = Zellulose Acetat
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Oberflächen-Finish = Glasperlengestrahlt; Lack

RS Pro-Schraubendreher - Standard. Dieser hochwertige, professionelle Schraubendreher wurde mit höchstem Qualitätsanspruch für Profis und Heimwerker entwickelt. Der Schraubendreher besitzt einen speziell geformten Griff, der ein Abrutschen verhindert und eine komfortable Benutzung garantiert. Er besteht aus besonders haltbarem, gemäß HRC 54-58 wärmebehandeltem Chrom-Vanadium-Stahl. Eigenschaften und Vorteile: Ergonomisch geformter und bequemer Griff für einfache Bedienung und höhere Drehmomente Eine große Kontaktfläche der Klingen im Schraubenkopf Stilvolle farbiger Griff und schwarzes Klingenende Hergestellt aus widerstandsfähigen Materialien, die eine lange Lebensdauer garantieren Wärmebehandelter Stahl gemäß HRC 54 ∼ 58 Schlitzausführungen mit kreuzgeschliffenen Spitzen Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendrehertypen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Allein die Größe der Spitze bestimmt, ob ein Werkzeug für die gewünschte Anwendung geeignet ist oder nicht. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Spezialschraubendreher wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparatur Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Zulassungen und Zertifizierungen: BS-2559 DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004 Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Schraubendreher magnetisiert? Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. ; 667-3471 667-3471 Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft? Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
3/16 Zoll
Klingenlänge:
75 mm
Griff-Material:
Zellulose Acetat
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Oberflächen-Finish:
Glasperlengestrahlt; Lack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
1571581
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.